Scopri il stabilizzatore di tensione, un dispositivo essenziale per garantire un livello di tensione costante agli apparecchi elettrici. Questo strumento è progettato per mantenere un funzionamento stabile anche in presenza di fluttuazioni della tensione di ingresso, proteggendo così le apparecchiature elettroniche sensibili da variazioni di voltaggio che potrebbero causare danni o problemi operativi. Grazie alla sua applicabilità in diversi contesti, l'uso di un stabilizzatore di tensione si traduce in un aumento dell'affidabilità e dell'efficienza operativa dei tuoi dispositivi.
276 Produkte
- Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
- Kopieren
- Kopieren
Primärspannung: 230 V
Sekundärspannung: 230 V
Bemessungsleistung: 2000 VA
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
Primärspannung: 240 V
Sekundärspannung: 100 V
Bemessungsleistung: 20 VA
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
Primärspannung: 690 V
Sekundärspannung: 100 V
Bemessungsleistung: 4 VA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen