K.E.R.T. SRL - KRTKTREK500P STABILIZZATORE TENS.180-270VAC 500VA - KTREK500P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung - 230 V
Bemessungsleistung - 500 VA
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8054377010089
Artikelnummer
KRTKTREK500P
Herstellernummer
KTREK500P
Hersteller
KRT
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung:
230 V
Bemessungsleistung:
500 VA
Schutzart (IP):
IP20
Stabilizzatore elettronico monofase Potenza 500VA Tensione di ingresso 180÷270Vac, tensione di uscita 225Vac stabilizzata entro ±5%.Garantisce efficienza e protezione a tutte le apparecchiature, anche a quelle particolarmente sensibili agli sbalzi di tensione come, ad esempio, sistemi di sicurezza e computer.Con tensione di uscita stabilizzata entro il 5%, bassa distorsione armonica e con il controllo totale da microprocessore, garantisce velocità di risposta, affidabilità e robustezza.E' adatto ad operare in servizio continuo ed è dotato di un'elevata capacità di sovraccarico.E' caratterizzato, inoltre, da:• segnalazioni LED per indicare la presenza/assenza dell'uscita ed eventuali anomalie • ventilazione variabile in funzione del carico.


