K.E.R.T. SRL - KRTKTREK2 STABILIZZATORE TENS.180-270VAC 2000VA - KTREK2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung - 230 V
Bemessungsleistung - 2000 VA
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8054377010102
Artikelnummer
KRTKTREK2
Herstellernummer
KTREK2
Hersteller
KRT
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung:
230 V
Bemessungsleistung:
2000 VA
Schutzart (IP):
IP20
Stabilizzatore elettronico monofase.Potenza 2000VA.Tensione di ingresso 180÷270Vac, tensione di uscita 225Vac stabilizzata entro ±5%.Garantisce efficienza e protezione a tutte le apparecchiature, anche a quelle particolarmente sensibili agli sbalzi di tensione come, ad esempio, sistemi di sicurezza e computer.Con tensione di uscita stabilizzata entro il 5%, bassa distorsione armonica e con il controllo totale da microprocessore, garantisce velocità di risposta, affidabilità e robustezza.E'' adatto ad operare in servizio continuo ed è dotato di un'elevata capacità di sovraccarico.E' caratterizzato, inoltre, da:• segnalazioni LED per indicare la presenza/assenza dell'uscita ed eventuali anomalie • ventilazione variabile in funzione del carico.


