Startseite

IME - IMSTVVDC240C100 BTV20 TV 240/100V 20VA/CL.0,5 - TVVDC240C100

KopierenKopieren
IME - IMSTVVDC240C100 BTV20 TV 240/100V 20VA/CL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 240 V

  • Sekundärspannung - 100 V

  • Bemessungsleistung - 20 VA

  • Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - ja

  • Breite - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826158315

Artikelnummer

IMSTVVDC240C100

Herstellernummer

TVVDC240C100

Hersteller

BTI

Primärspannung:

240 V

Sekundärspannung:

100 V

Bemessungsleistung:

20 VA

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

ja

Breite:

85 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

140 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...50 °C

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

BTV20 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 240/100V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 20/30/50VA