AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0003560024 BATTERIA ALCALINA 9V BOX 10PZ

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0003560024 BATTERIA ALCALINA 9V BOX 10PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Tensione nominale:

9 V
Vedi le opzioni disponibili1.5 V

Designazione IEC:

6 LR 61
Vedi le opzioni disponibiliLR 03
Vedi le opzioni disponibiliLR 14
Vedi le opzioni disponibiliLR 20
Vedi le opzioni disponibiliLR 6

Numero di celle:

10
Vedi le opzioni disponibili2
Vedi le opzioni disponibili12

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 9 V

  • Designazione IEC - 6 LR 61

  • Numero di celle - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268403461

Codice prodotto

TDM0003560024

Cod. produttore

0003560024

Produttore

TDM

Tensione nominale:

9 V

Designazione IEC:

6 LR 61

Numero di celle:

10

640 mAh, mantiene l'alimentazione fino a 7 anni in modalita di stoccaggio