AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0003560014 BATTERIAALCALINATORCIA(D)BLISTER2PZ - 0003560014

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Indicazione della dimensione:

Torcia (D)
Vedi le opzioni disponibiliMezza torcia (C)
Vedi le opzioni disponibiliMinistilo (AAA)
Vedi le opzioni disponibiliRettangolare
Vedi le opzioni disponibiliStilo (AA)

Tensione nominale:

1.5 V
Vedi le opzioni disponibili9 V

Designazione IEC:

LR 20
Vedi le opzioni disponibili6 LR 61
Vedi le opzioni disponibiliLR 03
Vedi le opzioni disponibiliLR 14
Vedi le opzioni disponibiliLR 6

Numero di celle:

2
Vedi le opzioni disponibili1
Vedi le opzioni disponibili10

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Torcia (D)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 16500 mAh

  • Designazione IEC - LR 20

  • Altra designazione - D / AM 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268401856

Codice prodotto

TDM0003560014

Cod. produttore

0003560014

Produttore

TDM

Indicazione della dimensione:

Torcia (D)

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

16500 mAh

Designazione IEC:

LR 20

Altra designazione:

D / AM 1

Numero di celle:

2

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

59.5 mm

Diametro:

32.3 mm

Peso:

146 g

Batteria alcalina D TRADEFORCE 1.5V, 2 pezzi, 16500 mAh, mantiene la carica fino a 10 anni in stoccaggio