AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0003560018 BATTERIA ALCALINA 9V BLISTER 1PZ - 0003560018

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Indicazione della dimensione:

Rettangolare
Vedi le opzioni disponibiliMezza torcia (C)
Vedi le opzioni disponibiliMinistilo (AAA)
Vedi le opzioni disponibiliStilo (AA)
Vedi le opzioni disponibiliTorcia (D)

Tensione nominale:

9 V
Vedi le opzioni disponibili1.5 V

Designazione IEC:

6 LR 61
Vedi le opzioni disponibiliLR 03
Vedi le opzioni disponibiliLR 14
Vedi le opzioni disponibiliLR 20
Vedi le opzioni disponibiliLR 6

Numero di celle:

1
Vedi le opzioni disponibili2
Vedi le opzioni disponibili10

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Rettangolare

  • Tensione nominale - 9 V

  • Capacità - 640 mAh

  • Designazione IEC - 6 LR 61

  • Altra designazione - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268401894

Codice prodotto

TDM0003560018

Cod. produttore

0003560018

Produttore

TDM

Indicazione della dimensione:

Rettangolare

Tensione nominale:

9 V

Capacità:

640 mAh

Designazione IEC:

6 LR 61

Altra designazione:

Nessuno

Numero di celle:

1

Modello:

Alcali-Manganese

Lunghezza:

24.5 mm

Altezza compresi poli:

46.5 mm

Larghezza:

15.5 mm

Peso:

44.5 g

Batteria alcalina 9V TRADEFORCE 9V, 1 pezzo, 640 mAh, mantiene la carica fino a 7 anni in stoccaggio