TRADEFORCE - TDM0003560021 BATTERIAALCALINAMINISTILO(AAA)BOX10 - 0003560021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Indicazione della dimensione:
Ministilo (AAA)Designazione IEC:
LR 03Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Ministilo (AAA)
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 1270 mAh
Designazione IEC - LR 03
Altra designazione - AAA / AM 4
Confezione
1 PZ
EAN
7630268401924
Codice prodotto
TDM0003560021
Cod. produttore
0003560021
Produttore
TDM
Indicazione della dimensione:
Ministilo (AAA)
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
1270 mAh
Designazione IEC:
LR 03
Altra designazione:
AAA / AM 4
Numero di celle:
10
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
43.3 mm
Diametro:
9.8 mm
Peso:
11.2 g
.jpg?85758476846E6190918695A482676067857B847584678F648075877A8867606681A48475826A656A8075867AB1676064837A8A758269679380758478876D60648476B37582676369867584798496619398AE746D83605E9EC0AC&ts=1758310405436)



