AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

BERKER - BRK30553512 INT.DOPP + BIL.PAR./INC.MORS.COM.W1 BIA

HBO
copiacopia
BERKER - BRK30553512 INT.DOPP + BIL.PAR./INC.MORS.COM.W1 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Sistema di cablaggio:

Commutatore

Colore:

Bianco

Tipo di superficie:

Opaco

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Commutatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di comando

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334390220

Codice prodotto

BRK30553512

Cod. produttore

30553512

Produttore

HBO

Sistema di cablaggio:

Commutatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di comando

Numero di azionatori:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9010

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Profondità di incasso:

12 mm

Altezza del dispositivo:

70 mm

Profondità del dispositivo:

42 mm

Int. doppio con bilanciere, par./inc. mors. ingr. com. Serie W.1 bianco pol opac