BERKER - BRK30553512 INT.DOPP + BIL.PAR./INC.MORS.COM.W1 BIA - 30553512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Sistema di cablaggio:
CommutatoreTipo di superficie:
OpacoCaratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Commutatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di comando
Confezione
1 PZ
EAN
4011334390220
Codice prodotto
BRK30553512
Cod. produttore
30553512
Produttore
HBO
Sistema di cablaggio:
Commutatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di comando
Numero di azionatori:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
9010
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Profondità di incasso:
12 mm
Altezza del dispositivo:
70 mm
Profondità del dispositivo:
42 mm