AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000099175 HSR 3000 3 1 GIALLO VERDE GU

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000099175 HSR 3000 3 1 GIALLO VERDE GU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Diametro interno prima del restringimento:

3 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

1 mm

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 3 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1 mm

  • Colore - Giallo

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8712403551714

Codice prodotto

3MI7000099175

Cod. produttore

7000099175

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

3 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1 mm

Colore:

Giallo

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.01 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.55 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

135...135 °C

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente 3M™ HSR-3000 3,0/1,0 mm verde/giallo a strisce, Confezione Dispenser da 10 mt. La serie 3M™ HSR-3000 sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 3:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. Buona resistenza ad agenti chimici. Le coonfezioni sono in mini-dispenser di varie metrature (dai 5 ai 12mt a secondo del modello), facili da immagazzinare e maneggevoli. Le HSR-3000 sono disponibili in taglie da 1.5/0.5 mm to 24.0/8.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento che va da 0.45-1.0 mm. Oltre a funzioni di isolamento dei cavi a bassa tensione, è indicata anche per una protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche e per l'identificazione di cavi grazie alla disponbilità della guaina in 9 differenti colori. La guaina è conforme RoHS ed è esente sia da Alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE).