3M ITALIA - 3MI7000099136 HSR 3000 3 1 NERO GUAINA TER - 7000099136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Diametro interno prima del restringimento:
3 mmDiametro interno dopo il restringimento:
1 mmCaratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
8712403551356
Codice prodotto
3MI7000099136
Cod. produttore
7000099136
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
3 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.01 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.55 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no