AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0003560017 BATTERIAALCALINASTILO(AA)BOX10PZ(S - 0003560017

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Indicazione della dimensione:

Stilo (AA)
Vedi le opzioni disponibiliMezza torcia (C)
Vedi le opzioni disponibiliMinistilo (AAA)
Vedi le opzioni disponibiliRettangolare
Vedi le opzioni disponibiliTorcia (D)

Tensione nominale:

1.5 V
Vedi le opzioni disponibili9 V

Designazione IEC:

LR 6
Vedi le opzioni disponibili6 LR 61
Vedi le opzioni disponibiliLR 03
Vedi le opzioni disponibiliLR 14
Vedi le opzioni disponibiliLR 20

Numero di celle:

10
Vedi le opzioni disponibili1
Vedi le opzioni disponibili2

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Stilo (AA)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 2980 mAh

  • Designazione IEC - LR 6

  • Altra designazione - AA / AM 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268401887

Codice prodotto

TDM0003560017

Cod. produttore

0003560017

Produttore

TDM

Indicazione della dimensione:

Stilo (AA)

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

2980 mAh

Designazione IEC:

LR 6

Altra designazione:

AA / AM 3

Numero di celle:

10

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

49.5 mm

Diametro:

13.7 mm

Peso:

23.5 g

Batteria alcalina AA TRADEFORCE 1.5V, 10 pezzi, 2980 mAh, mantiene la carica fino a 10 anni in stoccaggio