RPS(RIELLO UPS) - RIE512MK30U0B-I STAB EM MONOF RQ K30 230/230V - 512MK30U0B-I
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung - 230 V
Bemessungsleistung - 30000 VA
Sekundärer Bemessungsstrom - 131 A
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein
Packung
1 ST
EAN
8032993587840
Artikelnummer
RIE512MK30U0B-I
Herstellernummer
512MK30U0B-I
Hersteller
RPS
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung:
230 V
Bemessungsleistung:
30000 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
131 A
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
nein
Breite:
450 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
680 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...40 °C
Schutzart (IP):
IP21
Schutzart (NEMA):
sonstige


