AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RPS(RIELLO UPS) - RIE512MK30U0B-I STAB EM MONOF RQ K30 230/230V - 512MK30U0B-I

RPS
copiacopia
RPS(RIELLO UPS) - RIE512MK30U0B-I STAB EM MONOF RQ K30 230/230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria - 230 V

  • Potenza nominale - 30000 VA

  • Corrente nominale secondaria - 131 A

  • Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032993587840

Codice prodotto

RIE512MK30U0B-I

Cod. produttore

512MK30U0B-I

Produttore

RPS

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria:

230 V

Potenza nominale:

30000 VA

Corrente nominale secondaria:

131 A

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

no

Larghezza:

450 mm

Altezza:

400 mm

Profondità:

680 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...40 °C

Grado di protezione (IP):

IP21

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Gli stabilizzatori della serie RQ sono di tipo elettromeccanico a comando elettronico, in grado di fornire una tensione di uscita monofase perfettamente costante per qualunque valore di tensione di ingresso compreso nel campo di regolazione. Questi stabilizzatori sono particolarmente indicati in tutti i casi in cui si richiedano tensioni rigorosamente cistanti per l alimentazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.