Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3160 INFRA GARDE 200 MAX - 3160

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3160 INFRA GARDE 200 MAX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe:

weiß

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 15 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...200 °

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100031604

Artikelnummer

NKO3160

Herstellernummer

3160

Hersteller

NKO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

15 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...200 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

200 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenhausüberwachung:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Präsenzbereich:

31

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

22 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

30 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...45 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...45 °

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-20...55 °C

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

4.35 A

Min. Einschaltstrom:

1.25 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

75 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

100 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Rilevatore di movimento per montaggio a parete con campo di rilevamento di 200?. Testa del sensore rotante e inclinabile. Facile da montare con base. Versione colore: bianco