NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3165 INFRA GARDE 200 MAX - 3165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 15 min
Max. Reichweite frontal - 12 m
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...200 °
Packung
1 ST
EAN
3505100031659
Artikelnummer
NKO3165
Herstellernummer
3165
Hersteller
NKO
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
15 min
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...200 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
200 °
Optimale Montagehöhe:
3 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Präsenzbereich:
31 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
22 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
30 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...45 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...45 °
Ansprechhelligkeit:
5...1000 lx
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-20...55 °C
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
4.35 A
Min. Einschaltstrom:
1.25 A
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
75 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja