NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3160 INFRA GARDE 200 MAX - 3160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 15 min
Portata massima frontale - 12 m
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...200 °
Confezione
1 PZ
EAN
3505100031604
Codice prodotto
NKO3160
Cod. produttore
3160
Produttore
NKO
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
15 min
Portata massima frontale:
12 m
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...200 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
200 °
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Portata massima tangenziale:
6 m
Max. gamma di presenza:
31 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
22 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
sì
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
30 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
0...45 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...45 °
Soglia di luminosità:
5...1000 lx
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
-20...55 °C
Numero di zone di intervento:
1
Max corrente di inserzione:
4.35 A
Min. corrente in transitorio:
1.25 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
75 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
100 mm
Montaggio a parete:
sì


