Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFSTELM-SA-045 STAB. MON. 4,5 KVA SERVOASSISTITO 230V - STELM-SA-045

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFSTELM-SA-045 STAB. MON. 4,5 KVA SERVOASSISTITO 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung - 230 V

  • Bemessungsleistung - 4500 VA

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 19.565 A

  • Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521539510

Artikelnummer

LEFSTELM-SA-045

Herstellernummer

STELM-SA-045

Hersteller

LEF

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung:

230 V

Bemessungsleistung:

4500 VA

Sekundärer Bemessungsstrom:

19.565 A

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

nein

Breite:

243 mm

Höhe:

280 mm

Tiefe:

343 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0...55 °C

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Stabilizzatore monofase 4,5KVA servoassistito a controllo elettronico con microprocessore con display multifunzione IP20