AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFSTELM-SA-045 STAB. MON. 4,5 KVA SERVOASSISTITO 230V

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFSTELM-SA-045 STAB. MON. 4,5 KVA SERVOASSISTITO 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria - 230 V

  • Potenza nominale - 4500 VA

  • Corrente nominale secondaria - 19.565 A

  • Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521539510

Codice prodotto

LEFSTELM-SA-045

Cod. produttore

STELM-SA-045

Produttore

LEF

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria:

230 V

Potenza nominale:

4500 VA

Corrente nominale secondaria:

19.565 A

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

no

Larghezza:

243 mm

Altezza:

280 mm

Profondità:

343 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

0...55 °C

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Stabilizzatore monofase 4,5KVA servoassistito a controllo elettronico con microprocessore con display multifunzione IP20