Startseite

IME - IMSTVVEG500G100 BTV50 TV 500:V3/100:V3V 25VA/CL.0,5 - TVVEG500G100

KopierenKopieren
IME - IMSTVVEG500G100 BTV50 TV 500:V3/100:V3V 25VA/CL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 288.67 V

  • Sekundärspannung - 57.73 V

  • Bemessungsleistung - 25 VA

  • Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - ja

  • Breite - 103 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826159138

Artikelnummer

IMSTVVEG500G100

Herstellernummer

TVVEG500G100

Hersteller

BTI

Primärspannung:

288.67 V

Sekundärspannung:

57.73 V

Bemessungsleistung:

25 VA

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

ja

Breite:

103 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

165 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...50 °C

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

BTV50 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 500:v3/100:v3V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 25/35/50VA