AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME - IMSTVVEG500G100 BTV50 TV 500:V3/100:V3V 25VA/CL.0,5 - TVVEG500G100

BTICINO
copiacopia
IME - IMSTVVEG500G100 BTV50 TV 500:V3/100:V3V 25VA/CL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 288.67 V

  • Tensione secondaria - 57.73 V

  • Potenza nominale - 25 VA

  • Separazione galvanica tra ingresso e uscita -

  • Larghezza - 103 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826159138

Codice prodotto

IMSTVVEG500G100

Cod. produttore

TVVEG500G100

Produttore

BTI

Tensione primaria:

288.67 V

Tensione secondaria:

57.73 V

Potenza nominale:

25 VA

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

Larghezza:

103 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

165 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...50 °C

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

BTV50 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 500:v3/100:v3V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 25/35/50VA