Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXH418 PrismaSet XS CARTONGESSO 4x18 porta fumè TB - LVSXH418

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Reihen:

4
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an5
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an6

Breite in Teilungseinheiten:

18
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an13
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an24

Montageart:

Unterputz

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606481099822

Artikelnummer

SNRLVSXH418

Herstellernummer

LVSXH418

Hersteller

SNR

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

486 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

810 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

129 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Einbaubreite:

456 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

86 mm

Einbauhöhe:

780 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

80 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9003

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Centralino da installazione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVSXH418 - PRISMASET XS CARTONG 4X18 PORTA FUME TB