Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXM313 PrismaSet XS parete 3x13 porta fumè 1 TB - LVSXM313

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Reihen:

3
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an5
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an6

Breite in Teilungseinheiten:

13

Montageart:

Aufputz
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anUnterputz

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 13

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606482040861

Artikelnummer

SNRLVSXM313

Herstellernummer

LVSXM313

Hersteller

SNR

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

13

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

302 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

600 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

145 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

135 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9003

Signaldurchlassende Tür:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Centralino da installazione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVSXM313 - PRISMASET XS PARETE 3X13 PORTA FUME 1 TB