SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDD8 Porta, PrismaSeT S, piena, bianca (RAL 9003), per canalina laterale 8 file - LVSSDD8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP41
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481077127
Artikelnummer
SNRLVSSDD8
Herstellernummer
LVSSDD8
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP41
Breite:
248 mm
Höhe:
1396 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
48.4 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet