Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDD7 Porta, PrismaSeT S, piena, bianca (RAL 9003), per canalina laterale 7 file - LVSSDD7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDD7 Porta, PrismaSeT S, piena, bianca (RAL 9003), per canalina laterale 7 file

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP41

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606481077110

Artikelnummer

SNRLVSSDD7

Herstellernummer

LVSSDD7

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Breite:

248 mm

Höhe:

1246 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

48.4 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

SCHNEIDER SERIE PRISMASET S PORTA BIANCA 7 FILE DUCT PER ARMADI