Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6175976 WDKH-I60090LGR COPERCHIO ANGOLO INTERNO - 6175976

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6175976 WDKH-I60090LGR COPERCHIO ANGOLO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Höhe:

90 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an60 mm

Breite:

60 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an90 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Haupteigenschaften

  • Höhe - 90 mm

  • Breite - 60 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Farbe - grau

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 2 ST

EAN

4012195814900

Artikelnummer

OBO6175976

Herstellernummer

6175976

Hersteller

OBO

Höhe:

90 mm

Breite:

60 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Farbe:

grau

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

7035

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Angolo interno per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6175976 - WDKH-I60090LGR COPERCHIO ANGOLARE INTER