AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6175976 WDKH-I60090LGR COPERCHIO ANGOLO INTERNO - 6175976

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6175976 WDKH-I60090LGR COPERCHIO ANGOLO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Altezza:

90 mm
Vedi le opzioni disponibili60 mm

Larghezza:

60 mm
Vedi le opzioni disponibili90 mm

Materiale:

Plastica

Caratteristiche principali

  • Altezza - 90 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Modello - Coperchio sagomato

  • Colore - Grigio

  • Angolo (valore) - 90...90 °

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4012195814900

Codice prodotto

OBO6175976

Cod. produttore

6175976

Produttore

OBO

Altezza:

90 mm

Larghezza:

60 mm

Modello:

Coperchio sagomato

Colore:

Grigio

Angolo (valore):

90...90 °

Privo di alogeni:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Superficie:

Non trattato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Resistenza agli urti:

IK07

Numero RAL:

7035

Pellicola di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Angolo interno per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6175976 - WDKH-I60090LGR COPERCHIO ANGOLARE INTER