Il Media Converter è un dispositivo fondamentale per ottimizzare la comunicazione all'interno delle reti. Questo strumento consente la conversione dei segnali dati tra diversi tipi di media, facilitando la trasmissione da segnali elettrici a segnali ottici e viceversa. Grazie ai media converter, è possibile estendere la distanza di trasmissione dei dati e collegare differenti tipologie di cablaggio di rete, garantendo così compatibilità e comunicazione efficiente tra i dispositivi. Scegliere un media converter adeguato migliora significativamente l'affidabilità e le prestazioni della rete, rendendo ogni operazione più fluida e produttiva.
101 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: nein
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports: 0
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
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 0
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports: 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 1