Startseite

SIEMENS - SIE6GK51021GS002AC2 SCALANCE XCM102, IE Media-Converter 1x RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 1x SFP 1 Gbit/s - 6GK51021GS002AC2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK51021GS002AC2 SCALANCE XCM102, IE Media-Converter 1x RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 1x SFP 1 Gbit/s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1

  • Fast Ethernet - ja

  • Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623043034

Artikelnummer

SIE6GK51021GS002AC2

Herstellernummer

6GK51021GS002AC2

Hersteller

SIE

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

1

Fast Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

1

Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (LX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):

0

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Managed:

nein

Höhe:

147 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

123 mm

SCALANCE XCM102, IE Media Converter unmanaged 1x porta RJ45 da 100/1000 Mbit/s, 1x porta SFP da 100/1000 Mbit/s, diagnostica LED, contatto di segnalazione errore con tasto SET, alimentazione di tensione ridondante, collare di ritenzione, manuale disponibile come download . SCALANCE XCM102, Media-Converter IE unmanaged 1x porta RJ45 da 100/1000 Mbit/s, 1x porta SFP da 100/1000 Mbit/s, diagnostica LED, contatto di segnalazione errore con tasto Set, alimentazione di tensione ridondante, collare di ritenzione, manuale disponibile come download.