AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC80541001 TS 3L+N+PE 70/150A ALIMENT.TESTATA

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC80541001 TS 3L+N+PE 70/150A ALIMENT.TESTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 150 A

  • Numero di poli - 3

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777044238

Codice prodotto

ZUC80541001

Cod. produttore

80541001

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

150 A

Numero di poli:

3

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

150 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

115 mm

Altezza:

115 mm

Alimentazione di testata da montare su elemento TS5 - In=70/110/150A