AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75241002D LBD 632 ALIMENTAZIONE SX

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75241002D LBD 632 ALIMENTAZIONE SX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777170531

Codice prodotto

ZUC75241002D

Cod. produttore

75241002D

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

63 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

115 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

227 mm

Altezza:

85 mm

Alimentazione sx + chiusura sx, per LB PLUS DATA - versione 63 A 4 conduttori