AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75201151D LBD 252/402 ALIMENTAZIONE INTERMEDI

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75201151D LBD 252/402 ALIMENTAZIONE INTERMEDI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Centro

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A

  • Numero di poli - 1

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777170319

Codice prodotto

ZUC75201151D

Cod. produttore

75201151D

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Centro

Corrente nominale AC a 50 Hz:

40 A

Numero di poli:

1

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

135 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

350 mm

Altezza:

140 mm

Alimentazione intermedia, per LB PLUS DATA - versione 40 A 4 conduttori