AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC70181002 LB404 40A ALIM.TESTATA SX IP55 (8)

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC70181002 LB404 40A ALIM.TESTATA SX IP55 (8)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7018100200001

Codice prodotto

ZUC70181002

Cod. produttore

70181002

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

40 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...400 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Altri

Alimentazione sinistra, fornita con baionetta di connessione elettrica e meccanica. Deve essere montata sul lato dell'elemento dove non è presente la baionetta di congiunzione. Permettono di alimentare elettricamente la linea LB attraverso una linea in cavo; il montaggio viene realizzato tramite innesto di tipo rapido come per gli elementi rettilinei. Le alimentazioni sono dotate di morsetti per il collegamento con cavi in rame flessibili di sezione sino a 25 mm². All'interno dell'alimentazione è presente un ponticello pressacavo anti-strappo. Il punto di ingresso dei cavi è posizionato nella parte posteriore dell'alimentazione.