AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC51515056 MS CA.DER.BASE 63A SPORT.TRASP.IP55

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC51515056 MS CA.DER.BASE 63A SPORT.TRASP.IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di uscita - Cavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033777041961

Codice prodotto

ZUC51515056

Cod. produttore

51515056

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

3

Tipo di uscita:

Cavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

no

Tipo di prese:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Cassetta di derivazione con per elementi MS con coperchio trasparente e sportello 4 moduli DIN- In=63A - IP55