AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC51511151 MS/92 63A ALIM.INTERM.IP55+ MANIC.

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC51511151 MS/92 63A ALIM.INTERM.IP55+ MANIC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Centro

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777041831

Codice prodotto

ZUC51511151

Cod. produttore

51511151

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Centro

Corrente nominale AC a 50 Hz:

100 A

Numero di poli:

3

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

816 mm

Altezza:

180 mm

Alimentazione intermedia da montare su elemento MS63 e MS100 - In=63/100A - IP55