AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC50401137 MR 1000A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE SX

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC50401137 MR 1000A AL IP55 ALIM.TES.GRANDE SX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 1000 A

  • Numero di poli - 3

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...1000 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033777050796

Codice prodotto

ZUC50401137

Cod. produttore

50401137

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

1000 A

Numero di poli:

3

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...1000 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

290 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

850 mm

Altezza:

400 mm

Alimentazione sinistra grande in alluminio da montare su elemento MR1000 - In=800A - IP55