AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC50401112 MR 250A AL IP55 AL.TE.PLAST.PIC.SX

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC50401112 MR 250A AL IP55 AL.TE.PLAST.PIC.SX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...1000 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033777039135

Codice prodotto

ZUC50401112

Cod. produttore

50401112

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

250 A

Numero di poli:

3

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...1000 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

550 mm

Altezza:

240 mm

Alimentazione sinistra piccola in alluminio in plastica da montare su elemento MR250 - In=250A - IP55