AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ZUCCHINI - ZUC50400101 MR 160A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC50400101 MR 160A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...1000 V

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5040010100005

Codice prodotto

ZUC50400101

Cod. produttore

50400101

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

160 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...1000 V

Numero di poli:

3

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

6

Flessibile:

no

Larghezza:

75 mm

Altezza:

196 mm

Elemento lineare MR160 conduttori in alluminio con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=160A - IP52 - lunghezza 3m