AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT242191 LLP 7/30 230 FF 1+1 T1 E T2 IIMP 8 KA T

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT242191 LLP 7/30 230 FF 1+1 T1 E T2 IIMP 8 KA T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 8 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 335 V

  • Livello di protezione - 1.6 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890321822

Codice prodotto

ZOT242191

Cod. produttore

242191

Produttore

ZOT

Numero di poli:

2

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

8 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

335 V

Livello di protezione:

1.6 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

no

Configurazione di rete TN-C:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete TT:

Altre configurazioni di rete:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Livello di protezione L-N:

1.6 kV

Livello di protezione L-PE:

1.6 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Dimensione / Misura:

Altri

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP54

LLP (LED Lighting Protection) e un sistema di SPD a limitazione e a commutazione assemblato e pronto per l'installazione, fornisce tre modi di protezione. Tipicamente installato in una custodia di protezione per l'inserimento nell'asola dei pali di illuminazione.Caratteristiche e vantaggiCombinazione di SPD per la protezione dell'illuminazione pubblica a LED contro gli effetti delle scariche dirette e indirette;Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff;Facile cablaggio all?interno delle asole alla base dei pali con dimensioni 186x45 mm (diametro minimo del palo 101 mm);La custodia speciale consente di soddisfare la classificazione "Pollution Degree 3?.