ZOTUP SRL - ZOT219320 ILF 2P 16 T DIN SPD T3 FILTRO 16 A TT E - 219320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Corrente nominale di carico - 16 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Livello di protezione - 1.5 kV
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Confezione
1 PZ
EAN
8054890322225
Codice prodotto
ZOT219320
Cod. produttore
219320
Produttore
ZOT
Tensione nominale AC:
230 V
Corrente nominale di carico:
16 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione:
1.5 kV
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Numero di poli:
2
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
3 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
6 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
0.8 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
4 mm²
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
sì


