AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT210103 L 3/30 120 T FF SPD TIPO 2 IN 20 KA TT E

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT210103 L 3/30 120 T FF SPD TIPO 2 IN 20 KA TT E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 0.8 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890321006

Codice prodotto

ZOT210103

Cod. produttore

210103

Produttore

ZOT

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

0.8 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

120 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

150 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

30 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Livello di protezione L-N:

0.8 kV

Livello di protezione N-PE:

0.8 kV

Fusible di backup integrato:

Grado di protezione (IP):

IP20

L 3/30 120 t ff SPD Tipo 2 In 20 kA TT e TN con contatto di telesegnalazione. L 3/30 ? ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione, fornisce un modo di protezione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione secondaria (SQBT), in sistemi TNo TT in combinazione con SPD tipo N-PE modelli I 100, I 52 e I 12 quando e richiesta la connessine tipo CT2 (3+1 o 1+1). Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi:- Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova II secondo IEC 61643-11Ed.1 (2011-03) e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);- L 3/30 ? ff e un SPD con funzionamento a limitazione per la protezione contro gli effetti delle scariche indirette di utenze BT;- Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160A o per Isccr ? 5 kA eff (per UN 230/400 V);- Tenuta al corto circuito di 50 kA eff con massimo fusibile di protezione;- Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.