ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990328698 COMFOPIPE COMPACT DN200 - RACCORDO M-F - 990328698

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale canale - 160 mm
Raccordo ausiliario - sì
Tubo di raccordo - sì
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7640138047138
Codice prodotto
ZEH990328698
Cod. produttore
990328698
Produttore
ZEH
Materiale:
Plastica
Diametro nominale canale:
160 mm
Raccordo ausiliario:
sì
Tubo di raccordo:
sì
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Allungato:
no
Con guarnizione premontata:
no
Isolato:
sì
Lunghezza inserto - attacco 1:
50 mm
Lunghezza utile / di lavoro:
10 mm
Lunghezza inserto - attacco 2:
49.2 mm
Spessore dell'isolamento:
12 mm


