ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990328109 COMFOFIT RACCORDO ZEHNDER COMFOTUBE 90 D - 990328109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale canale - 90 mm
Raccordo ausiliario - sì
Tubo di raccordo - sì
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7640129216314
Codice prodotto
ZEH990328109
Cod. produttore
990328109
Produttore
ZEH
Materiale:
Plastica
Diametro nominale canale:
90 mm
Raccordo ausiliario:
sì
Tubo di raccordo:
sì
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Allungato:
no
Con guarnizione premontata:
no
Isolato:
no
Lunghezza inserto - attacco 1:
87 mm
Lunghezza utile / di lavoro:
177 mm
Lunghezza inserto - attacco 2:
87 mm
Spessore dell'isolamento:
0 mm