AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990322153 COMFOFIT RACCORDO 90 DIAMETRO INTERNO - 990322153

ZEHNDER GROUP ITALIA
copiacopia
ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990322153 COMFOFIT RACCORDO 90 DIAMETRO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del canale - Plastica

  • Diametro nominale canale - 74 mm

  • Collegamento 1 - Estremità condotto

  • Con guarnizione premontata - no

  • Tipo di curva - Curva liscia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640138034862

Codice prodotto

ZEH990322153

Cod. produttore

990322153

Produttore

ZEH

Materiale del canale:

Plastica

Diametro nominale canale:

74 mm

Collegamento 1:

Estremità condotto

Con guarnizione premontata:

no

Tipo di curva:

Curva liscia

Raggio dell'arco (numero x D):

52

Lunghezza utile effettiva collegamento 1:

186.5 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 2:

146 mm

Classe di tenuta ermetica secondo EN 1751:

D

Curva per canale aeraulico tondo, marca ZEHNDER GROUP ITALIA SRL, modello ZEH990322153 - COMFOFIT RACCORDO 90 DIAMETRO INTERNO D