ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990322011 COMFOFIT CURVA FLAT 51 V - INCLUSI 2 O- - 990322011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del canale - Plastica
Diametro del canale equivalente - 90 mm
Angolo di curvatura - 90 °
Larghezza nominale canale - 123 mm
Altezza nominale canale - 147 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7640129217557
Codice prodotto
ZEH990322011
Cod. produttore
990322011
Produttore
ZEH
Materiale del canale:
Plastica
Diametro del canale equivalente:
90 mm
Angolo di curvatura:
90 °
Larghezza nominale canale:
123 mm
Altezza nominale canale:
147 mm
Curva per canale aeraulico ovale, marca ZEHNDER GROUP ITALIA SRL, modello ZEH990322011 - COMFOFIT CURVA FLAT 51 V - INCLUSI 2 O-


