AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZECA - ZEC6185/PRC AVVOLGICAVO 20A M.15+2 - 3G2,5 - 6185/PRC

ZECA
copiacopia
ZECA - ZEC6185/PRC AVVOLGICAVO 20A M.15+2 - 3G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 2.5 mm²

  • Cavo in dotazione - H05VV-F

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057685926288

Codice prodotto

ZEC6185/PRC

Cod. produttore

6185/PRC

Produttore

ZEC

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Cavo in dotazione:

H05VV-F

Materiale (del corpo):

Acciaio

Numero di conduttori:

3

Avvolgicavo, marca ZECA S.P.A., modello ZEC6185/PRC - AVVOLGICAVO 20A M.15 2 - 3G2 5