AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZECA - ZEC3521 AVVOLG.2 2P+T MT.40 3G2,5 - 3521

ZECA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 2.5 mm²

  • Cavo in dotazione - H05VV-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 2

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057685923607

Codice prodotto

ZEC3521

Cod. produttore

3521

Produttore

ZEC

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Cavo in dotazione:

H05VV-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

2

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

40 m

Avvolgimento automatico:

no

Con telaio di supporto:

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Colore:

Nero

Avvolgicavo manuale serie 3500, versione con 2 prese blu CEE 16A, con cavo e spina CEE 16A 2P+T • Corpo interno in materia plastica per la massima sicurezza • Flange in lamiera zincata • Cavalletto in tubo di acciaio, verniciato a fuoco • Freno bloccaggio bobina. Tutti i modelli sono marchiati CE, ad eccezione dei modelli forniti incompleti (senza prese e/o senza cavo), dove la marchiatura “CE” è a carico di chi li completa o di chi li mette in servizio.