AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZECA - ZEC3508 AVVOLGIC.4 UNIVER.MT.25 3G1,5 - 3508

ZECA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 1.5 mm²

  • Cavo in dotazione - H05VV-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di conduttori - 3

  • Lunghezza del cavo - 25 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057685923461

Codice prodotto

ZEC3508

Cod. produttore

3508

Produttore

ZEC

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Cavo in dotazione:

H05VV-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

25 m

Avvolgimento automatico:

no

Con telaio di supporto:

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Tipo italiano S/P17

Numero di prese multistandard universali:

4

Colore:

Nero

Avvolgicavo manuale serie 3500versione con 4 prese universali 10/16 A 2P+T Schuko, con cavo e spina 16A 2P+T • Corpo interno in materia plastica per la massima sicurezza • Flange in lamiera zincata • Cavalletto in tubo di acciaio, verniciato a fuoco • Freno bloccaggio bobina. Tutti i modelli sono marchiati CE, ad eccezione dei modelli forniti incompleti (senza prese e/o senza cavo), dove la marchiatura “CE” è a carico di chi li completa o di chi li mette in servizio.