AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP1241L2 CONNETTORE CON CAVO 2 MT.

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXZCP1241L2 CONNETTORE CON CAVO 2 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110763201

Codice prodotto

TSIXZCP1241L2

Cod. produttore

XZCP1241L2

Produttore

TSI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Angolato

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Grado di protezione (IP):

Altri

Irradiato:

no

Tensione nominale:

300 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

5 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-35...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...90 °C

Corrente nominale In:

4 A

Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PUR (cavo da 2 m). Ha un connettore M12 a 4 pin femmina a gomito.